※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 掃除用具
TSオリジナル(高翔産業)の ホウキ
TSオリジナル(高翔産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
OP自在ボーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25688305
品番
330-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられる自在ボーキ!
安定用のスリットがぐらつきを防止。
しっかりとした装着感です。
幅(mm)
600
寸法(mm)
ハンドル接続部:100
毛丈(mm)
40
材質(毛)
馬毛、PP 混毛
繰り返し・詰め替え
対応