330-55 OPブラシ TSオリジナル(高翔産業) 25688314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

330-55 OPブラシ TSオリジナル(高翔産業) 25688314
330-55 OPブラシ TSオリジナル(高翔産業) 25688314
330-55 OPブラシ TSオリジナル(高翔産業) 25688314

OPブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本タイプワイヤーブラシ注文コード25688314品番330-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるデッキブラシ!
安定用のスリットがぐらつきを防止。
しっかりとした装着感です。

長さ(mm)180幅(mm)60タイプワイヤーブラシ毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする