タオルバフ

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 25688698 品番 317172 0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。
片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。

型式5inch 外径(Φmm)約140(実測値) タイプ片面ゴム 用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。 仕様バフ適応面の目安:粗目〜中目 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06951655
2019-03-11
用途:
磨き作業
K T M X カトマック 様

以前から使っていました、以前はひもがダブルで緩みにくかったのですが・・・
とにかく、コスパです。

対象商品:
06951655
2017-08-04
用途:
ワックス拭き上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパさいこう、なかなかよかですばい。またおせわに

対象商品:
06951655
2017-05-09
用途:
車両磨き
ソフィア 様

これ良い!オーロラマークも出ない!(`▽´)b
でも一枚破れてたから☆4

1人が参考にしています
対象商品:
06951673
2015-08-06
用途:
自動車の磨き
藤商会 様

タオルの方が長持ちする、ならびに安くつく為使用
タオルでネルバフ下有れば直いいかな。

対象商品:
06951655
2015-10-05
用途:
ワックスのふき取り作業

使い勝手が良い。今まで倍以上の値段の商品を使っていたが、今後この商品を使います

対象商品:
06951664
2015-02-21
用途:
社用車に

他社製品のポリッシャーに購入。
サイズが微妙に小さかった(了解済)が、ギリギリ装着。
(あと1〜3センチ、大判が欲しいな)
品質も納得出来る物です。
あとは、使用感が良ければリピートします。

対象商品:
06951664
2015-04-15
用途:
ポリッシャ−に装着
ニイゴ・コ-ポレ-ション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピ−タ−です消耗品なので値段が安いので助かります満足してます

対象商品:
06951664
2014-11-22
用途:
商用車の看板剥離後の磨き用に購入しました。
CAPクリエイト 様

タオルバフはほつれたり、引っかきに弱いものが多いですが、上部でしっかり磨けます。
商用車で塗装面の劣化と日焼けがひどいものに、看板剥離後のぼかし用に使用していますが、今のところ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする