クリスタルシャンプー(20倍希釈タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18L) 注文コード 25688734 品番 E03718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

泡立ちが良く、洗車後は素早い泡切れ!20〜30倍に希釈して使用できる経済的な濃縮タイプカーシャンプー!

用途自動車ボディ用洗車・下処理 使用方法【1】原液投入。バケツ等に本品を入れて下さい。(キャップ一杯20mL)【2】希釈。水道水で20〜30倍に希釈して下さい。【3】泡立て。希釈した後、洗車スポンジ等を用いてしっかりと泡立てて下さい。【4】洗車。ボディーに水道水をかけ冷やした後、希釈し泡立てた本品をスポンジにタップリと付け、洗車を行なって下さい。【5】水道水散布。擦った部分の汚れと泡を水道水で洗い流して下さい。【6】仕上げ。ボディー全体を柔らかいクロス等を用いて水分を拭き取って下さい。 容量(L)18 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797718
2021-10-29
用途:
通勤車の洗車

コーティングした車の洗車に使用しましたが、泡立ちも良く使いやすいです。
価格は少し高いかなと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする