クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの 洗車道具
クリスタルプロセスの 洗車スポンジ/ブラシ
クリスタルプロセスの 洗車スポンジ
高級ウレタンスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25688795
品番
M24101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
プロ仕様の手掛けコーティングやタイヤワックスの塗布に最適な抜群の耐久性を持った高級スポンジ。
適度に弾力があるのですき間や角も洗いやすく洗車や手掛けコーティングにおすすめ!
用途
ウレタンスポンジ
材質
ウレタン
寸法(mm)
160×90×40
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車・コーティング