曜日別特売
35438 GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ) 25689635

35438 GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ) 25689635
35438 GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ) 25689635
35438 GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ) 25689635
35438 GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ) 25689635
35438 GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ) 25689635
35438 GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ) 25689635
35438 GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ) 25689635

GIVI モノロックケース B33NTM-ADV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25689635品番35438
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バイク用リアトップケース(モノロック)
通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
B33シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行433×幅405×高さ306mm
・内寸:奥行360×幅370×高さ300mm
・総重量(ベースプレート込み):3.6kg
・最大積載重量:3.0kg

ブラック容量(L)33最大積載量(kg)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306総質量(kg)3.6
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分注意してください。
※ 商品付属の汎用ベース、またはM6M(別売り)専用。M5M/MM(別売り)はベースラバーが接触しないため、本品には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする