005R-VP-1224 12V/24Vサージプロテクター CUSTOR(クストー) 25690997 005R-VP-1224 12V/24Vサージプロテクター CUSTOR(クストー) 25690997

12V/24Vサージプロテクター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25690997 品番005R-VP-1224
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

自動車の電子回路を保護。
12V/24兼用 バッテリープロテクター。

仕様最高パルス/30A 質量(g)410 入力電圧(V)12〜24 コード長さ(mm)200 測定時間(秒)10〜12 耐電圧(V)(最大)24〜37.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25690997
2023-03-09
用途:
車の溶接補修
農・林・水産業

安価なサージプロテクターと迷いましたが、安価な物は機体の信頼性もあてにならないし、クリップケーブルも怪しいので本品にしました。
欲を言えばクリップがもう少し使いやすければ良かったですが、12/24V共用なので仕方ないかも知れませんね。

3人が参考にしています
対象商品:
25690997
2019-11-14
用途:
溶接 ジャンプスターター強制始動

ワニグチクリップがデカイです。デメリットメリット?
症状を見ました。コンピュータショート→エンジン不調 
データモニターPRNDのシフト位置等がおかしい 高額な修理代になる
JAFではジャンプスタータ使用時、サージアブソーバーで防いでいます 
JAFでの使用は不向きだと思います。クリップがすごくデカイからです。
商品としてはすばらしいです。

7人が参考にしています
対象商品:
25690997
2020-02-24
用途:
安心して作業が出来るようになりました。
自動車・二輪車・自転車関連業

良かったです。簡単に接続して、安心して使えました。

3人が参考にしています
対象商品:
25690997
2017-05-19
用途:
溶接作業
製造業

バッテリーターミナルを外す手間がなくなり作業効率が良くなりました。

7人が参考にしています
対象商品:
25690997
2016-11-30
用途:
溶接、スタット作業時
プロスペクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

意味あるかはよく解らないけどないよりはいいと思い購入

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする