曜日別特売
UCJ-ETC1M WH 【+ECO】USB Type-C充電ケーブル エアージェイ 25691604

UCJ-ETC1M WH 【+ECO】USB Type-C充電ケーブル エアージェイ 25691604
UCJ-ETC1M WH 【+ECO】USB Type-C充電ケーブル エアージェイ 25691604
UCJ-ETC1M WH 【+ECO】USB Type-C充電ケーブル エアージェイ 25691604

【+ECO】USB Type-C充電ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(cm)100
内容量1台注文コード25691604品番UCJ-ETC1M WH
参考基準価格(税別)¥891販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。
QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。
QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。
本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。
用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。

用途充電・データ通信ケーブル長(cm)100コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)適合用途充電/通信ケーブル種類ストレート適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする