ESE-1507E ヨド物置 エスモ ESE-1507E ヨドコウ 25691758

 

ESE-1507E ヨド物置 エスモ ESE-1507E ヨドコウ 25691758 ESE-1507E ヨド物置 エスモ ESE-1507E ヨドコウ 25691758 ESE-1507E ヨド物置 エスモ ESE-1507E ヨドコウ 25691758

ヨド物置 エスモ ESE-1507E

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25691758 品番ESE-1507E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)1501 シリーズエスモ 扉形式引き戸 間口(mm)1500 奥行(mm)750 付属品棚板6枚(1507-L型4枚、1507-S型2枚、棚板高さ調節:10cm間隔)、アンカープレート・転倒防止金具 仕様必要ブロック数6コ(別途) その他設置工事付もございます 質量(kg)91 タイプ一般型 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床面積(m2)1.13(0.34坪) 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)786×1310 色(扉)メタリックローズ 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1452×620×1412
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25691785
2019-06-04
用途:
収納
株式会社星野建設 様

組立説明書をもっとわかりやすくしてほしい。(写真付とか)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする