伸縮テレビ台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25692137 品番 STS-D90-WW/LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

お部屋の空間を有効活用でき、シンプルでおしゃれなデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。ケーブルやルーター、日用品等の小物を隠して収納可能。お部屋をすっきりきれいに魅せられます。2種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 ライトナチュラル/ホワイト 質量(g)14020 幅(cm)905〜1591 耐荷重(kg)全体:50、本体天板:20、底板:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905〜1591×295×313 適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする