ルミラーPETフィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25693004 品番 #50S10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2

用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 幅(mm)250 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量4〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量8〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量4〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量8〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量4〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量8〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量4〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量8〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする