ホリダー・シモン シャワーヘッド 3段切替 ミスト (節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25693176 品番GA-FC001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シャワー・ミスト・シャワー+ミストの3種類の水流に切替ができます。
水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約40%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

付属品アダプター3個 材質ABS樹脂・シリコン 使用圧力(MPa)0.05〜0.5 アズワン品番64-5149-95

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする