ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 5段切替 (節水 マッサージ 掃除 リフレッシュ ボッシーニ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25693255 品番GA-FH004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャワー・ジェット・スポット・シャワー+ジェット・シャワー+スポットの5種類の水流に切替ができます。
スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 アズワン品番64-5150-37 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする