GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517

GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517
GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517
GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517
GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517
GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517
GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517
GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517
GA-FH017 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ) 25693517

マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25693517品番GA-FH017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のあるボタン式の切替シャワーヘッドです。
シャワー・ソフトマッサージ・シャワー+ソフトマッサージの3種類の水流に切替ができます。
ソフトマッサージは、適度な強さの水流で気軽にヘッドスパ気分を味わえます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-68

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする