マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット 大型噴板 バイカラー(大流量 しっかりした浴び心地 NIKLES)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25693553 品番 GA-FH016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スイスを代表するシャワーメーカー「NIKLESS社」製です。
常識を覆すドーナツ型で、メッキと樹脂の色使いが目を引く斬新なデザインです。
口径110ミリの大きなヘッドからの太い水流がしっかりした浴び心地を実現しています。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 マットホワイト アズワン品番64-5151-11 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2
注意
※水圧が低いと満足いく水量を感じられない場合があります。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする