曜日別特売
GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 25693605

GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 25693605
GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 25693605
GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 25693605
GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 25693605
GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 25693605
GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 25693605
GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 25693605

日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25693605品番GA-FC011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-06
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする