節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
大変満足しています。三個目でやっと見つかりました 我が家の水圧が低いので満足なものがありませんでした。これは違いましたぜひ使ってみてください。
スマートで使いやすいが、完全止水しないのが「タマニキズ」。
一か月で2万円水道代が下がりました。手元スイッチは効果絶大ですね。
家の水圧が強いのか普通に使って3週間で壊れました。
小型ポンプと組み合わせて使用したが、低水圧にもかかわらず連続したシャワーが得ることができた。ヘッド側でシャワーのon/offができるのも便利だった。
福祉施設の浴室のシャワーヘッド、高齢者への使用のため低水圧と、手元でストップが必要なため購入。
TOTOの混合水栓への利用で合うか心配だったがアタッチメントで合う物がついていたのでよかった。