これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25693684 品番GA-FC025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

適合機種
・そのまま取付できるメーカー
TOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど
・付属のアダプターで取付できるメーカー
KVK、MYM
・別売りのアダプターで取付できるメーカー
1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品
2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)
付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 取付ネジ径1/2 アズワン品番64-5151-79 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693684
2020-03-25
用途:
我が家洗面所のシャワーヘッドに使用
医療・福祉・介護関連業

とても綺麗で可愛らしく、水が通ると、フロートがクルクル回るのが楽しい^^

対象商品:
25693684
2017-02-07
用途:
自宅の洗面第
有限会社一茶園商事 様

古いものを取り外し、簡単に取り換えられました野でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする