これエエやん シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 材質ABS樹脂ステンレス 注文コード25693718 品番GA-FA011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は色・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

材質
ABS樹脂
ステンレス
ピンク 付属品アダプター2個 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 アズワン品番64-5149-86

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693702
2018-05-13
用途:
バスルームで使用
サービス業

細くてしなやかな水流ですが、もう少し水圧が高いと最高です。マンションの8階での使用ですがコスパは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする