マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25693788 品番 GA-FA015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

塗装で高級感ある光沢の色味を表現し、こだわり噴板の節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

材質
ABS樹脂
ステンレス
シュガーホワイト 付属品アダプター2個 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 アズワン品番64-5149-90

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする