塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
シャワーの穴0.3ミリにひかれて霧状の肌触りになるんだろうと思って購入しました。使ってみたら普通のシャワーでした。本体はしっかりしていて故障しにくそうなので良しとしましょう。
値段も手頃で、取り替えも簡単に出来ました。満足です。
持ちやすい形状・材質です。やわらかい水圧で心地良いです。手元で水が止められるのがとても便利で,節水にもなるのが嬉しいです。
気になった点は、停止を押してもポタポタと水が出るのが問題かな。不良なのか?、仕様なのか区別できない点かな。
シャワーの水径細目で当たりが柔らかに感じました。顔などの皮膚にマッサージさえたような余韻有り。