曜日別特売
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928

GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928
GA-FC022 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 25693928

マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25693928品番GA-FC022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

材質
ABS樹脂
ステンレス
ブラウンゴールド付属品アダプター2個使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-16止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-26
用途: 装着はそのまま簡単に取り付けられました。
絆不動産不動産業

シャワーの穴0.3ミリにひかれて霧状の肌触りになるんだろうと思って購入しました。
使ってみたら普通のシャワーでした。本体はしっかりしていて故障しにくそうなので良しとしましょう。

対象商品 : 25693894
2023-01-15
用途: 家庭で!
農・林・水産業

値段も手頃で、取り替えも簡単に出来ました。
満足です。

対象商品 : 25693894
2021-05-06
用途: 風呂場でのシャワー
その他業種

持ちやすい形状・材質です。
やわらかい水圧で心地良いです。
手元で水が止められるのがとても便利で,節水にもなるのが嬉しいです。

対象商品 : 25693894
2022-02-21
用途: ハウスメーカーでなければアタッチメント不要で交換可能
その他業種

気になった点は、停止を押してもポタポタと水が出るのが問題かな。
不良なのか?、仕様なのか区別できない点かな。

対象商品 : 25693894
2020-07-14
用途: 入浴
レインボー・ブリッジ夢咲

シャワーの水径細目で当たりが柔らかに感じました。顔などの皮膚にマッサージさえたような余韻有り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする