※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25694436 品番 GA-FF013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

材質
黄銅
塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター6個 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 取付ネジ径G1/2 アズワン品番64-5150-29
注意
※金属ラセン管ではありません。
※すべてのメーカーに対応しているわけではありません

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25694445
2020-05-29
用途:
自宅メンテ

MYMの蛇口についている11年もののシャワーホースに内部カビが出てきたので交換した。
附属アダプター一切不要。交換も簡単。
きれいになって、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする