画像準備中

直管形LEDランプ LDL40 40タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25694673 品番LDL40TN/17/25-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直管形LEDベースライトは、一般社団法人 日本照明工業会規格の「L形ピン口金GX16t-5付直管形LEDランプシステム」に準拠。直管形LEDランプのために開発された口金の採用により、誤挿入や落下、感電などのトラブル発生を抑制します。
学校、工場、屋外(軒下)と使用用途の広い直管形LEDランプだからこそ、ランプの外郭には、割れにくいポリカーボネート樹脂を採用しています。

種別40形 電球の種類LED 口金GX16t-5 光源色昼白色 定格消費電力(W)17.3 質量(g)350 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.35 光色昼白色
注意
※蛍光ランプ用口金(G13)との取付互換性はありません。
※管内に電源ユニットは内蔵していません。
※東芝直管形LEDベースライトは東芝直管形LEDランプとセットでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25694673
2020-11-04
用途:
店舗内での事務
製造業

17Wということで半信半疑でしたが、十分な明るさで、電気代も安くなりました。満足です。ちらつきもなく、さすが国産ブランド。

対象商品:
25694673
2019-07-16
用途:
当社駐車場建屋の照明として使用
株式会社福岡エス・ピー・シー 様

取付が容易で誰でも簡単に取付られます。。安全・安心で明るく長寿命です!

対象商品:
25694673
2019-02-14
用途:
天井照明

思ったより明るく、照明間引きなどによる、省エネが可能なのでよい。

対象商品:
25694673
2018-07-06
用途:
作業場の照明

電気屋さんで器具交換後、3年程度持ちました。4本のうち1本が切れたのでモノタロウで購入。同じものがあってよかった。これからどうなるか様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする