曜日別特売
ATS4-02 クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ 25694987

クイック継手スマートタイプ ストレート

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
管接続口径R1/4
内容量1個注文コード25694987品番ATS4-02
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
適合チューブ外径(Φmm)4質量(g)16有効断面積(mm2)5.3管接続口径R1/4形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)16.5最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法B(mm)22.5寸法C(mm)14.9寸法X(mm)9.9ねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空対辺H(mm)14推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25695102
2024-02-21
用途: 取り出し機のジョイントに使用
三鷹精工株式会社製造業

純正は角度のついた継ぎ手ジョイントが付いて
いるが旋回をしているうちにジョイントが外れ
てしまう。
その点ストレートに変えたら抜けもない
全ロボットストレートに変更しました。

対象商品 : 25694987
2021-11-28
用途: 散水分岐
製造業

散水分岐を考えていた時に最適な部品が見つかって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 25695093
2019-02-11
用途: 真空ポンプ使用時のライン接続
製造業

差し込むだけで接続や取り外しが出来るため繋ぎ直す際は大変楽でした
また 本体の耐久性もたかそうです

対象商品 : 25694987
2018-09-06
用途: エアーブラシ塗装作業用に購入
製造業

ワンタッチには驚いた。使い始めは良くわからずエアーリークしていたが使い方を理解して

対象商品 : 25695048
2017-08-21
用途: 窒素ガスのジョイント

注文に際しミスが無く納期も早いところが大変助かります。
しかし、欲しいものの検索に手間取る時があります。

対象商品 : 25695023
2017-04-22
用途: 機械工作で

フットペダルにエアーホース取り付けで使い大満足です。

対象商品 : 25695048
2017-04-01
用途: サンドブラストに
ART-WORKS

サンドブラストの継手に使用、着脱も問題なし、素材も良し

対象商品 : 25695014
2017-03-30
用途: とある工作品で!?

展示品を見て高額に、自作で入手に完成したら見本より安価に高性能が完成しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする