曜日別特売
IPD-2B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695077

 

IPD-2B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695077
IPD-2B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695077
IPD-2B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695077
IPD-2B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695077
IPD-2B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695077
IPD-2B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695077

ポータブル冷蔵冷凍庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25695077品番IPD-2B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。

付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コードホワイト質量(g)10000電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320USBポート(出力)5V、1A定格内容積(L)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする