曜日別特売
IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305

 

IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305
IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305
IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305
IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305
IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305
IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305
IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305
IKE-C601T-HA 電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ 25695305

電気ケトル 温度調節付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アッシュ
内容量1台注文コード25695305品番IKE-C601T-HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。
ティーポットのようなアンティーク調のデザインなので、置いているだけでインテリア性が高い電気ケトルです。
注ぐお湯の量をコントロールしやすく注ぎやすいので、コーヒーや紅茶を入れるのに最適です。
温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。
自動メニューボタン付き(MODE)で、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。

材質SUS、PP、ガラスアッシュ質量(g)1300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200タンク容量(L)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×223×222(電源プレート含む)/266×130×187(電源プレート含まず)電源コード(m)1.2機能自動電源オフ機能/空焚き防止機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする