ドリームウェア
ドリームウェアの 物品棚/収納用品
ドリームウェアの スチールラック
ドリームウェアの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メタル&ウッドラック用 メッシュボードセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
25695594
品番
MK-PMB1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズラックの側面に取り付けて、小物などの収納に便利。S字フック4個付き。
用途
メタル&ウッドラック用メッシュボード
適合
MKシリーズ
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
0.7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×40×1