曜日別特売
ISK-50B0 横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機) 25695994

ISK-50B0 横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機) 25695994
ISK-50B0 横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機) 25695994

横押し型トグルクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個押圧力(kN[kg])4.54ストローク(mm)55注文コード25695994品番ISK-50B0
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
押圧力(kN[kg])4.54トラスコ品番792-9757ストローク(mm)55質量(g)870操作角度(°)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25695994
2024-02-20
用途: 治具に取り付け
公立大学法人広島市立大学

押し引きが軽くなるようこれを取り付けました。繰り返し作業をしていると、徐々に引っかかるような感触が出てきます。ある程度使うと給油の必要があると思います

対象商品 : 25696012
2020-10-24
用途: ギターのフレットプレス
サービス業

思ったり重厚でしっかりとしていい製品でした。
これと同じ製品でも別の注文コードで違った価格があるようですが、
こちらのほうが安いです。ブランドや仕入れなどの要因だそうです。
 横押し型クランプには2種類あるそうで、こちらはレバーを開いたときに
シャフトが出るタイプでした。
私はその逆が欲しかったので返品して買い直すことにしました。
それ以外は満足していたので残念です。
他のトグルクランプでも私と同じような思いをされた方もいるようです。
今回は説明不足を認めてもらえたので自己都合の返品を免れましたが、7
全く基本的なことなので商品説明を充実されることを期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする