横押し型トグルクランプ

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 押圧力(kN[kg])1.6 ストローク(mm)13 注文コード25696012 品番ISK-51B小0
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は押圧力・ストロークなど19種類から選べます 他の種類を見る
押圧力(kN[kg])1.6 トラスコ品番792-9773 ストローク(mm)13 質量(g)480 操作角度(°)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25695994
2024-02-20
用途:
治具に取り付け
公立大学法人広島市立大学 様

押し引きが軽くなるようこれを取り付けました。繰り返し作業をしていると、徐々に引っかかるような感触が出てきます。ある程度使うと給油の必要があると思います

対象商品:
25696012
2020-10-24
用途:
ギターのフレットプレス
サービス業

思ったり重厚でしっかりとしていい製品でした。
これと同じ製品でも別の注文コードで違った価格があるようですが、
こちらのほうが安いです。ブランドや仕入れなどの要因だそうです。
 横押し型クランプには2種類あるそうで、こちらはレバーを開いたときに
シャフトが出るタイプでした。
私はその逆が欲しかったので返品して買い直すことにしました。
それ以外は満足していたので残念です。
他のトグルクランプでも私と同じような思いをされた方もいるようです。
今回は説明不足を認めてもらえたので自己都合の返品を免れましたが、7
全く基本的なことなので商品説明を充実されることを期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする