マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの テスタ(マルチメータ)
マザーツールの デジタルテスタ
PC対応デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696475
品番
DT9602R+
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
直流電圧(V)
600m/6/60/600/1000
交流電圧(V)
6/60/600/750
抵抗(Ω)
600/6K/60K/600K/6M/60M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×177×39
質量(g)
約300
電源
006P(9V)×1
幅(mm)
98
奥行(mm)
39
高さ(mm)
177
付属品
取説、電池、テストリード、パソコン接続キット
温度(℃)
-50〜700
周波数
9.999Hz〜10MHz
交流電流
600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
デューティー比
0.1%〜99.9%
静電容量
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。