マザーツール
マザーツールの 力量測定(トルク等)
マザーツールの フォースゲージ
デジタルフォースゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696502
品番
FG-5005
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。
最小表示
3g/0.10oz/0.03Newton
測定範囲
0〜5000g/176.4oz/49.03Newton
付属品
単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書
質量(g)
約600(電池含む)
電源
単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)
精度
±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて
表示
5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×215×45
表示分解能
1g/0.05oz/0.01Newton
使用環境
0〜50℃、80%RH以下
アズワン品番
64-3728-80
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。