マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 照度計
デジタル照度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696572
品番
LX-1108
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約220
電源
006P(9V)×1
精度
±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)
センサー
シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)
分解能
0.01Lux(最小)
光源
タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯
測定範囲(Lux)
0〜400000
アズワン品番
1-9831-01
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。