マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 照度計
デジタル照度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696588
品番
LX-1128SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品
SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
精度
±4%+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×177×45
センサー
フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
使用環境
温度0〜50℃、湿度10-85%RH
測定範囲(Lux)
2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25696588
LX-1128SD
35123986
LX-1128SD
デジタル照度計(SDスロットル搭載)
マザーツール
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました