マザーツール
マザーツールの はかり
マザーツールの 水分計
マザーツールの 直流式水分計(電気抵抗式)
デジタル水分計(木材用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696642
品番
MS-7001
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%)
9〜30
付属品
電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説
寸法(mm)
本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23
質量(g)
約330(電池を含む)
電源
006P積層乾電池×1
精度(%)
±(4%+5dgt)※23±5℃にて
測定原理
ピン型水分電極2個による導電率測定
ディスプレイ
3.5桁、LCD、約0.8秒/回
使用環境
0〜50℃、0〜80%RH
分解能(%)
0.1