MT-320 デジタルパネルメータモジュール マザーツール 25696755

デジタルパネルメータモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25696755品番MT-320
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

組込用デジタルパネルメータモジュールです。

レンジ
DC:±300mV/±3V/±30V/±300V/±1000V
AC:3V/30V/300V/500V
Ω:300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ/30MΩ
型式MT-320オートレンジ質量(g)約45電源DC3V表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付基板寸法(mm)80×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする