MT-322C デジタルパネルメータモジュール マザーツール 25696773

デジタルパネルメータモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25696773品番MT-322C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

組込用デジタルパネルメータモジュールです。

レンジ
DC:300μA/3mA/30mA/300mA
AC:300μA/3mA/30mA/300mA
型式MT-322C質量(g)約45電源DC3V表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付基板寸法(mm)80×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする