マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの オシロスコープ
マザーツールの ハンディオシロスコープ
デジタルハンディオシロスコープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696816
品番
MT-775
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
周波数帯域(MHz)
60
チャンネル数
(入力)2チャンネル+デジタルマルチメータ機能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118(W)×180(H)×40(D)
質量(g)
約680
幅(mm)
122
奥行(mm)
45
高さ(mm)
186
付属品
PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書
仕様
最大記録長/入力ごと6000ポイント
交流電圧(V)
[レンジ]4〜400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40〜400Hz)
抵抗(Ω)
[レンジ]400〜40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400〜4MΩ)
直流電圧(V)
[レンジ]400m〜400、[精度]1.0%rdg+2dgt
使用電源
ACアダプター、充電式リチウム電池
交流電流(A)
[レンジ]40m〜20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40〜400mA)
直流電流(A)
[レンジ]40m〜20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40〜400mA)
サンプリング
最大250MS/S
入力インピーダンス
1MΩ
トリガー
エッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ
カップリング
AC/DC
電圧軸レンジ
5mV/div〜5V/div
時間軸レンジ
5ns/div〜5s/div
LCD仕様
3.8インチ カラーLCD
静電容量(F)
[レンジ]51.2n〜100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。