マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの テスタ(マルチメータ)
マザーツールの デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696983
品番
MT-4503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
読み取りやすい大型LCD表示のマルチメータです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×122×33
質量(g)
約240
電源
単3(1.5V)×2
周波数
10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz
交流電圧
4V/40V/400V/600V
直流電圧
400mV/4V/40V/400V/600V
直流電流
400μA/40mA/400mA/10A
抵抗
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流
400μA/40mA/400mA/10A
静電容量
40nF/400nF/4μF/40μF
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。