ペン型デジタル導電率計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25697087 品番PCD-431
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。

付属品単4形電池×4、取扱説明書 質量(g)約170 使用温度範囲(℃)0〜50 電源単4×4 測定範囲(℃)0〜60 精度導電率/TDS温度±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40 分解能1uS/cm・0.01mS/cm(導電率)・1ppm/10ppm(TDS) 精度(%)【導電率・TDS】±3(F.S±1dgt) 分解能(℃)0.1 温度精度±0.8℃ 機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載/電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載 測定対象導電率、TDS、温度 測定範囲(μS/cm)0〜2000 電池寿命(時間)約126 校正1.413mS校正基準液仕様 測定範囲(mS/cm)2〜20.00 測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃ サンプリング約0.8秒 使用環境pH電極:-5〜80℃ 表示項目電気伝導率・TDS・温度 オートパワーオフ無操作時間約10分 測定範囲(ppm)0〜1320(レンジ:2000ppm)、1320〜13200(レンジ:20000ppm) アズワン品番64-3728-88 温度補正(℃)0〜60(自動) 防水保護等級IP67 湿度測定範囲(%RH)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする