マザーツール
マザーツールの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マザーツールの pH計/導電率計/標準液
マザーツールの 本体
デジタルペン型メータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25697123
品番
PH-222
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲
pH:0〜14pH、温度:-5〜80℃
表示分解能
pH:0.01pH、温度:0.1℃
付属品
単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説
仕様
データロガー:100pts(最大)
質量(g)
約130(電池含む)
電源
単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA
精度
pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×186×32
センサー
pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
校正
自動キャリブレーションpH4、7、10
ディスプレイ
3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回
使用環境
0〜60℃、80%RH以下、pH電極:-5〜80℃
ケーブル長(mm)
128
プローブ長(mm)
Φ10×128
アズワン品番
64-3728-87
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。