マザーツール
マザーツールの 分析・環境・測定器具
マザーツールの 紫外線測定関連
ポケットサイズ紫外線強度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25697166
品番
SP-82UV
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約160
電源
CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA
精度
±(4%F.S+2dgt)
表示
最大表示1999カウント、文字高8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
1μW/cm
2
、0.01mW/cm
2
応答時間
約0.4秒/回
測定レンジ
0〜1999μW/cm
2
、2〜20.00mW/cm
2
測定波長
250〜390nm
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。