曜日別特売
2.0x600 ステンレス カットマンテル キーリング付 ひめじや 25697315

2.0x600 ステンレス カットマンテル キーリング付 ひめじや 25697315
2.0x600 ステンレス カットマンテル キーリング付 ひめじや 25697315

ステンレス カットマンテル キーリング付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チェーン径(Φmm)2
内容量1個注文コード25697315品番2.0x600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

全長(mm)約600直径(Φmm)(キーリング)21質量(g)50チェーン径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25697306
2025-03-14
用途: アクリル板の吊り下げ用
福わうち卸売・小売業

しっかりしてアクリル板を吊り下げても全く問題なく使えた。

対象商品 : 25697315
2024-03-20
用途: 水道栓の鎖
農・林・水産業

散水の栓の盗難防止のために、鎖を繋げましたが、丈夫でしっかり取り付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 25697306
2022-09-15
用途: 備品

今まで使用していた物が大きく重い為代替え品として購入しました。
付け替えも簡単でサンプル使用したところ好評の為リピートしました。
耐久性については判りませんがステンレスなので錆びの心配はしなくて良いのが
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする