ステンレス カットワイヤー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25697342 品番 1.0mmx10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。

ロープ径(Φmm)1 使用荷重(kg)12.5 材質ステンレス ワイヤー長さ(m)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25697333
2022-12-05
用途:
機器の取付
建設業・工事業

機器の落下防止用ワイヤーとして、機器の取付で良く利用します。

3人が参考にしています
対象商品:
25697333
2022-09-01
用途:
つり下げ

フラックス、ステンレス用はんだを利用しても、溶接できない。

1人が参考にしています
対象商品:
25697342
2021-09-27
用途:
フート弁引っ掛けワイヤーとして
建設業・工事業

1.5mm規格だと細かい部分の作業がやりづらい場合があるが本規格は比較的加工し易く強度もあるので重宝しています。

対象商品:
25697333
2021-03-17
用途:
石油ストーブ周りの安全ネット工作用
サービス業

思った通りの太さでしなやかさと弾力性をキープできそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
25697358
2019-10-22
用途:
旧車のアクセルワイヤー製作
製造業

使い勝手の良いワイヤーでした。 値段を考えると リーズナブルな価格だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする