ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの リンク
ステンレス 丸カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25697507
品番
R-6x40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
32
種類
リンク
寸法L(mm)
40
使用荷重(kg)
80
寸法D(mm)
6