ステンレス 丸カン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25697525 品番R-8x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)72 種類リンク 寸法L(mm)50 使用荷重(kg)110 寸法D(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25697525
2017-05-19
用途:
飾り金物を吊り下げるとき

特にはありませんが、もう少し納期の短縮ができたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする