※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-9x70 ステンレス 丸カン ひめじや 25697543 R-9x70 ステンレス 丸カン ひめじや 25697543

ステンレス 丸カン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25697543 品番R-9x70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)128 種類リンク 寸法L(mm)70 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする