曜日別特売
R-12x100 ステンレス 丸カン ひめじや 25697577

R-12x100 ステンレス 丸カン ひめじや 25697577
R-12x100 ステンレス 丸カン ひめじや 25697577

ステンレス 丸カン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25697577品番R-12x100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)100使用荷重(kg)230寸法D(mm)12材質ステンレス質量(g)316種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25697577
2017-02-14
用途: クレーン取付の為。

出来栄えは良いとはいえませんが、この径では一番安いとおもいます。星5つです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする