ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用Sカン
ステンレス Sカン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25697604
品番
S-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)
7
質量(g)
4.4
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
3
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
16
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
10
材質
ステンレス
種類
Sカン