ステンレス Sカン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25697638 品番 S-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

使用荷重(kg)30 質量(g)29 寸法L(mm)50 寸法D(mm)6 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)25 寸法S1(mm)7 寸法S2(mm)12 材質ステンレス 種類Sカン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする